曜日別特売
シンチュウ スクレーパー付ハンドブラシ SK11 21086487

シンチュウ スクレーパー付ハンドブラシ SK11 21086487
シンチュウ スクレーパー付ハンドブラシ SK11 21086487

スクレーパー付ハンドブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質(ブラシ部)真鍮
タイプ細幅
内容量1本注文コード21086487品番シンチュウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

滑りにくく握りやすいハンドブラシです。
ハンドブラシに簡易のスクレーパー機能をプラスアルファしました。
ブラシだけでは落ちない汚れには、スクレーパー作業で対応します。
木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。

用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業、および簡易スクレーパー作業。材質2重成型グリップ(PP+エラストマー)タイプ細幅材質(ブラシ部)真鍮ブラシ寸法(mm)0.19Φ×毛丈15
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※作業に合ったブラシ線材をお選びください。対象物の素材や状態によっては、対象物にキズが入る可能性がありますので、ご注意下さい。
※作業時には、手袋や安全メガネなどの保護具を着用してください。
※使用後は汚れをしっかりと落としてから、保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする