千吉
けずるくん鉄工用 荒仕上兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21086907
品番
ヒラ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。
鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。
荒目と仕上目の兼用タイプです。
用途
鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
形状
平
目の粗さ
荒目・仕上目
全長(mm)
215
タイプ
鉄工用
色(グリップ)
赤
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。