曜日別特売
200MM 鉄工ヤスリ Y-SK11 21087108

200MM 鉄工ヤスリ Y-SK11 21087108
200MM 鉄工ヤスリ Y-SK11 21087108

鉄工ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃長(mm)200
目の粗さ細目
形状半丸
内容量1本注文コード21087108品番200MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。
鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。

用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。形状半丸刃長(mm)200目の粗さ細目タイプ鉄工用適合材真鍮、銅
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする