SK11
ツヤ出しアフロ君
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
65
50
65
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21087345
品番
65mmドラムコットン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。
天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。
平面磨きに最適なドラム形状です。
用途
インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。
仕様
ドラム型
軸径(Φmm)
(六角軸)6.35
材質(本体)
綿
外径(Φmm)
65