75MM スーパーカップブラシ2 SK11 21089865

75MM スーパーカップブラシ2 SK11 21089865
75MM スーパーカップブラシ2 SK11 21089865

スーパーカップブラシ2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21089865品番75MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。
ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくため、ワイヤ飛散が少なく安全に作業できます。
平面研磨に最適な形状です。
使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。

用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5ボルト径寸法(Φmm)(六角)22外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー
注意
※ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする