SK11
電動サンダー用ナイロンタワシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1枚
1個
粒度
1000(ピンク)
120(ブラック)
1000(ピンク)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21090590
品番
#1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。
サンダー仕様で作業性が大幅アップします。
立体構造で目詰まりしにくいです。
クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途
水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。
粒度
1000(ピンク)
適合機種
電動サンダー
材質
人造研磨材 ナイロン繊維
寸法(mm)
95×185
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には本体の取り扱い説明書をよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。