E-Value
切断砥石 鉄工5枚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21090660
品番
100X2.2X15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。
切れ味の良い金属専用砥石です。
用途
金属(鉄)の切断作業。
適合機種
ディスクグラインダー100mm
粒度
36
厚さ(mm)
2.2
砥材
A46S
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
適合材
金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※乾式専用です。
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。