ロジクール
プロ マルチ計器液晶パネル シミュレーション コントローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21093094
品番
G-PF-INSP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
約8.8cmのLCD画面はソフトウェア イベントに反応し、シミュレーション フライトや航空機の情報にリアルタイムでアクセスできます。様々なコントロールと統合して、フライトデッキを完全にしましょう。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
8.4×2.6×9.4
コントローラ
接続タイプ: USB、USBプロトコル: USB 2.0、USB速度: フルスピード、インジケーターライト(LED): あり、LCD画面: あり、USBポート(内蔵): なし、バックライト: なし
適合システム
Windows(R) 11 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7、USB 2.0ポート×1、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)