曜日別特売
- ストパックラッピングバンド CZH 土井製作所 21101526

- ストパックラッピングバンド CZH 土井製作所 21101526
- ストパックラッピングバンド CZH 土井製作所 21101526

ストパックラッピングバンド CZH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻(5m)
幅(mm)50
テープ幅(mm)50
内容量1巻(5m)注文コード21101526品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

半永久的に硬化せず、錆びの原因となる水・空気を通しません。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高いです。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。

用途防食テープテープ長さ(m)5テープ幅(mm)50幅(mm)50厚さ(mm)2
注意
※適用温度(℃)
使用温度 -45~+70
施工温度 -30~+70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする