土井製作所
ストパックラッピングバンド CZH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
1巻(5m)
1巻(10m)
幅(mm)
100
50
100
テープ幅(mm)
100
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
21101535
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
半永久的に硬化せず、錆びの原因となる水・空気を通しません。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高いです。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途
防食テープ
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
注意
※適用温度(℃)
使用温度 -45~+70
施工温度 -30~+70