曜日別特売
- ストパック ブロッカー 土井製作所 21101657

- ストパック ブロッカー 土井製作所 21101657
- ストパック ブロッカー 土井製作所 21101657

ストパック ブロッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(5m)注文コード21101657品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小さな隙間からの水漏れを防止・補修できるテープ材です。
優れた密着性でコンクリート・鋼管・プラスチック・塩ビなどあらゆる素材に使用できます。
半永久的に硬化せず、水・空気を通しません。
多様な外面材と一体型でお宅で簡単・スピード施工。
人体・環境にやさしいエコフレンドリー素材です。
表面にグレーのゴムシートが付いています。

用途止水テープ
排水管(鋼管・塩ビ)に。
テープ長さ(m)5テープ幅(mm)50幅(mm)50厚さ(mm)1タイプゴムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする