※寸法
YKK AP
物干し 水平式(木造躯体) ロング2本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
カームブラック
プラチナステン
ピュアシルバー
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21105247
品番
B1-AKM-SKL2-V
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
木造躯体用の、水平式物干し(2本)です。
ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。
セット内容
本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本
色
ブラウン
種類
壁付型
耐荷重(kg)
(両側)50
アーム寸法(mm)
(幅)707×(高さ)72×(厚み)12
注意
※物干し竿はついていませんのでご注意下さい。1個あたりの内容物は本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本となります。
※在庫が無い場合は受注生産となるため、納期を要します。予めご了承ください。