JH62-900-50 ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21105324

JH62-900-50 ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21105324
JH62-900-50 ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21105324

ホース用クリーンパッキン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21105324品番JH62-900-50
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。

材質EPDM
注意
上から見た穴径は約23mmですが、この部分はジャバラホースを差し込むことで伸びて広がり、密着するので臭気防止になります。またジャバラホースが32・38mmのいずれでも切る必要なくお使い頂けます。
38mmの場合は差込む際に水やせっけん等を付けると作業しやすくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: アパート入居者の入替時
不動産業

ジャバラホースと排水塩ビ管に密着して、匂い漏れが無くなりました。
コスパも良いと思います。

対象商品 : 21105324
2023-11-22
用途: キッチン排水ホースに防臭ゴム取付
その他業種

排水ホースに隙間なく密着して通しやすく、樹脂パイプの入り口にしっかりはめ込むことができる。DPDMで耐寒性もあるので、寒冷地にも使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21105324
2023-11-27
用途: パイプの排水
医療・福祉・介護関連業

パイプの匂いが上がってくるため、トラップを作るのに役に立ちました。

2が参考にしています
対象商品 : 21105324
2022-09-20
用途: 排水ホース交換
建設業・工事業

内径39mmとありますが、上から見たときの穴の内径ではありませんでした、39mmにするなら切り取らないと39mmになりません。表示を変えた方が良いのでは?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
該当商品の商品情報を修正させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする