曜日別特売
OKB-011 お稽古に便利!速度調整CDラジオ エアージェイ 21106026

本体

OKB-011 お稽古に便利!速度調整CDラジオ エアージェイ 21106026
OKB-011 お稽古に便利!速度調整CDラジオ エアージェイ 21106026
OKB-011 お稽古に便利!速度調整CDラジオ エアージェイ 21106026
OKB-011 お稽古に便利!速度調整CDラジオ エアージェイ 21106026

お稽古に便利!速度調整CDラジオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード21106026品番OKB-011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

聴きたい速さで楽しくお稽古が出来る!速度調節ができるCDラジオです。CDの再生速度が11段階に調節可能。音程を変えずに聴きたい速さを「50%~150%」の範囲で10%単位で選べるます。
語学学習で聞き取れない部分を遅くしたり、ダンスや楽器の練習で難しい箇所をゆっくりにする、英単語の反復練習なら速度アップして何度もなど、様々な学習シーンで効率よくご使用いただけます。
再生速度を変えても音程が変わらないので、ストレスになりません。AMFM(FMワイドバンド対応)ラジオも自動スキャン登録で視聴可能。
もちろん手動登録もOK。その他、スリープタイマー、外部音声入力、ヘッドフォン出力など欲しい機能を搭載しています。

付属品本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂、PVC質量(kg)約1(乾電池含まず)本体:シルバー、スピーカーグリル:ブラック消費電力(W)約15電源AC100V50/60Hz、DC9V1A/乾電池:単2×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×164×95機能時計:12/24切替、スリープタイマー:電源入り切り、CD機能:再生速度:11段階、プログラム、全曲/1曲リピート、A-Bリピート、ランダム/対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW/対応フォーマット:CD-DA、MP3、WMA電池寿命(時間)CD:約7、AM/FM:約12※使用条件により異なるスピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:1W+1W、ユニットサイズ:6.5cm、再生方式:ステレオ端子入力端子:音声Φ3.5mmステレオミニ、出力端子:Φ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする