SANEI(旧:三栄水栓製作所)
兼用防虫目皿
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
150
125
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21106252
品番
H44-150
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
防虫式の目皿。取り付けは接着式。
寸法(外径×高さ)(mm)
165×32
仕様
VU・VPパイプ兼用
材質
本体/黄銅・ABS樹脂、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅・ABS樹脂、網/#16ステンレス
呼び
150