※台座はクリアタイプとなりますのでご注意下さい
ササガワ
アーバンT型POP立 クリア台座
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
A6横
A4縦
A4横
B5縦
B5横
A5縦
A5横
B6縦
B6横
A6縦
A6横
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21107295
品番
32-10294
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
POPの入れ替えが簡単なスライド式T型POPスタンド。クリア台座がさりげなく高級感を演出します。
材質
台座:アクリル、カード差し部分:PET1.5mm厚
色
台座:クリア
サイズ
A6横
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×46×130