ササガワ
カタログケース
商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ
A4
A5
A4
A4三ツ折
名刺ヨコ
名刺タテ
タイプ
T773
T749
T770
T773
T777
T701
T704
T772
T775
T776
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21108704
品番
32-10245
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットをベストに活かせる透明タイプのカタログケース。
材質
ポリスチレン
サイズ
A4
質量(g)
580
タイプ
T773
段数
3段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×201×319
収納寸法(mm)
カタログ収納部:W230×D32