ササガワ
カタログケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A4三ツ折
A5
A4
A4三ツ折
名刺ヨコ
名刺タテ
タイプ
T775
T749
T770
T773
T777
T701
T704
T772
T775
T776
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21108765
品番
32-10251
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットをベストに活かせる透明タイプのカタログケース。
材質
ポリスチレン
サイズ
A4三ツ折
質量(g)
90
タイプ
T775
段数
1段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×83×197
収納寸法(mm)
カタログ収納部:W108×D42