ササガワ
カタログケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21108835
品番
32-10493
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
各種カタログやパンフレットをきれいにディスプレイできます。
仕様
名刺名入可能
材質
ポリスチレン
色
ブラック
サイズ
名刺ヨコ
質量(g)
110
段数
4段
収納寸法(mm)
カタログ収納部:W94×D18
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×108×94