曜日別特売

カタログケース

カタログケース - ササガワ

各種カタログやパンフレットをきれいにディスプレイできます。

材質ポリスチレンブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
段数
収納寸法(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110880832-10490A4三ツ折901段カタログ収納部:W108×D42110×83×197
360
取扱い終了
返品不可
2110881732-10491A4三ツ折3604段カタログ収納部:W109×D26123×203×254
1,000
取扱い終了
返品不可
2110882632-10492名刺ヨコ401段カタログ収納部:W92×D1797×35×47(脚部分含む)
170
取扱い終了
返品不可
2110883532-10493名刺ヨコ1104段カタログ収納部:W94×D18100×108×94
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする