ササガワ
グラニットクロークチケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
番号
51~100
1~50
51~100
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21109106
品番
32-10063
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。
セット内容
51~100番までの札とクリップが各1ヶずつ
材質
スチロール樹脂
色
白
寸法(幅W×高さH)(mm)
札:40×60、クリップ:35×40
番号
51~100