ササガワ
ジョイントストラップ名札 B型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21109657
品番
32-10202
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
デュアル機能!クリップで簡単にポケットにもはさめます。ハンドクリップ式でストラップ名札とタッグ名札の両用が可能です。
材質
ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
色
ブラック
タイプ
バンドクリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×55(名刺サイズ/中紙)
ストラップ幅(mm)
10
外寸(幅W×高さH)(mm)
103×75
ストラップ長(mm)
510(折り返した全長)