32-10050 スチロールペアチケット ササガワ 21109849

32-10050 スチロールペアチケット ササガワ 21109849
32-10050 スチロールペアチケット ササガワ 21109849

スチロールペアチケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
番号1~50
内容量1セット注文コード21109849品番32-10050
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。小札とクリップ札のペアです。

セット内容1組(1~50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5寸法(幅W×高さH)(mm)小札:30×45、クリップ札:40×60番号1~50文字色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする