曜日別特売
TR-KKT002-BK カラビナ ステンレスキーホルダー 栓抜き付き トライメイト 21124287

カラビナ ステンレスキーホルダー 栓抜き付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21124287品番TR-KKT002-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダブルリング付きステンレス栓抜きキーホルダーです。

用途
キーホルダー&栓抜きとして
材質ステンレス寸法(mm)60×30×3ブラック質量(g)30リング径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする