曜日別特売

固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード21125854品番DH-IPC-HFW2231SN-S-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.48ホワイト外形寸法(mm)166.2×70電源(V)DC12、PoE消費電力(W)4.6レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平~107°×垂直~56°×対角~127°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート画素数2メガピクセル保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B最低被写体照度(Lux)0.002/F1.6(Color、30IRE)照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21125854DH-IPC-HFW2231SN-S-S221125879DH-IPC-HFW2241SN-SDH-IPC-HFW2231SN-S-S2 固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 21125879固定焦点 バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする