KB-T6ASB-005BL LANケーブル サンワサプライ 21126475

KB-T6ASB-005BL LANケーブル サンワサプライ 21126475
KB-T6ASB-005BL LANケーブル サンワサプライ 21126475
KB-T6ASB-005BL LANケーブル サンワサプライ 21126475
KB-T6ASB-005BL LANケーブル サンワサプライ 21126475
KB-T6ASB-005BL LANケーブル サンワサプライ 21126475
KB-T6ASB-005BL LANケーブル サンワサプライ 21126475
KB-T6ASB-005BL LANケーブル サンワサプライ 21126475
KB-T6ASB-005BL LANケーブル サンワサプライ 21126475
KB-T6ASB-005BL LANケーブル サンワサプライ 21126475
KB-T6ASB-005BL LANケーブル サンワサプライ 21126475

LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1本注文コード21126475品番KB-T6ASB-005BL
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

サーバールーム、パッチパネル、データセンターなどの環境で、ケーブルをたくさん接続する際に、また機器内での接続の際に取り回しが良く、ノイズに強い、10Gigaビット伝送可能なLANケーブルです。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送帯域で、伝送エラーを防ぐ高性能カテゴリ6ALANケーブルです。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。
4.8mm奥行の超ショートブーツ採用、根元からケーブルを曲げられて、出っ張りを抑えられます。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
ツメ折れ防止カバーを採用しています。

仕様スリムコネクタ:有、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブルータイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)0.5コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:STP、導体構造:より線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)6ケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする