ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026

ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026
ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026
ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026
ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026
ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026
ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026
ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026
ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026
ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026
ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026
ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026
ACA-IP49BKN USB充電器 サンワサプライ 21127026

USB充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21127026品番ACA-IP49BKN
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
ケースには難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。

仕様プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:対応、通電確認LED:なし使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)5(合計)定格出力電流(A)1機能絶縁キャップ:あり定格出力電圧(V)DC5出力端子USB AUSBポート数1ポートプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
注意
※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする