CDQSLC20-10DM 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20 SMC 21127217

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード21127217品番CDQSLC20-10DM
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする