用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05基材カプトンフィルム基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離可