曜日別特売
No.4170 P-カットテープ No.4170 寺岡製作所 21131585

P-カットテープ No.4170

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード21131585品番No.4170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。
特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。
軽くて丈夫です。

用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。透明基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系主な用途プラスチック固定、補修、梱包幅(mm)50長さ(m)25粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.16
注意
※数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し用途用法に合致することを充分ご確認の上、ご使用下さい。
※人体には貼らないで下さい。
※貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする