曜日別特売
tR4-202 ナイロン ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい 21134708

tR4-202 ナイロン ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい 21134708
tR4-202 ナイロン ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい 21134708
tR4-202 ナイロン ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい 21134708
tR4-202 ナイロン ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい 21134708
tR4-202 ナイロン ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい 21134708
tR4-202 ナイロン ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい 21134708
tR4-202 ナイロン ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい 21134708
tR4-202 ナイロン ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい 21134708
tR4-202 ナイロン ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい 21134708
tR4-202 ナイロン ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい 21134708
tR4-202 ナイロン ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい 21134708

ごくかるキャリー トラッシュペール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台適合容器トラッシュペール60L用キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付注文コード21134708品番tR4-202 ナイロン
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。
長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。
アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。
スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。
ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。

用途
トラッシュペール用の専用台車です。
台車を使用することで、移動・保管をラクに行うことができます。
また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。
厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)寸法(mm)437(386)×282(275)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器トラッシュペール60L用キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
注意
※商品は台車のみで、容器は含まれておりません。
※トラッシュペールはメーカー毎に容器の底寸が異なります。載せる容器の底面の外寸が当台車の内寸内であることをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする