曜日別特売

AS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個型式4連取付AS-1AB注文コード21138454品番AS-1AB
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
適合機種AS1002FS□-23A、AS1002FS□-04A、AS1002FS□-06A、 AS1002FS□-01A、 AS1002FS□-03Aセット内容長ねじボルト×2、マニホールド取付用アダプタAS-10A×3、六角ナット(M3)×4、平座金(M3) ×4型式4連取付AS-1ABボルト長さ(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする