※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWLC16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
15
20
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
(L) 3
(-) 0.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21138539
品番
CDQSWLC16-20D-A93LS
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード