CDQSWLC16-20D-A93S 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWLC16 SMC 21138548

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWLC16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)20
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21138548品番CDQSWLC16-20D-A93S
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする