広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。環境にやさしい無鉛タイプ。グリーンマークRoHS指令対応品
粘着力が強く、長時間の使用に適しています。使いやすいので各工場でリピートしています。環境面にも配慮されているので高評価です
手で切れ易いので毎回これをリピートしています。これ一択です。
寒くても、固くならず、接着力もいい非常にいい商品です
一つトラックに載せておくと安心。信頼のブランドです。
大きさ幅等も丁度よく、粘着力もあり、使いやすいです
エアコン工事に使用します。コーテープと色が合います。
小さいサイズで狭い場所でも使いやすい。いつも使っているので、在庫があると助かります。
非粘着テープのテープを留めるのに使用しています。伸びもよく因幡で出ているものと同じですがこちらのほうが価格も安いです。