曜日別特売
MQQLB30TF-50DM 薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLB30TF SMC 21148969

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLB30TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード21148969品番MQQLB30TF-50DM
参考基準価格(税別)¥34,380販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)30ストローク(mm)50作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする