※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLB40TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
70
20
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21148996
品番
MQQLB40TF-70D
参考基準価格(税別)
¥47,470
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
70
作動方式
(D) 複動式
形式
(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード