MQQLD30-25DM 薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLD30 SMC 21149057

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLD30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21149057品番MQQLD30-25DM
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)30ストローク(mm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする