MQQLD40-60D 薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLD40 SMC 21149084

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLD40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)60
内容量1個注文コード21149084品番MQQLD40-60D
参考基準価格(税別)¥48,350販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)60作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする