※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLL40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
40
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21149136
品番
MQQLL40-75DM
参考基準価格(税別)
¥50,160
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
75
作動方式
(D) 複動式
形式
(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード