※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21149179
品番
MQQTB20-1D
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
1
作動方式
(D) 複動式
形式
(T) 標準形
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード