※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
26
15
26
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21149224
品番
MQQTB30-26D
参考基準価格(税別)
¥26,350
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
30
ストローク(mm)
26
作動方式
(D) 複動式
形式
(T) 標準形
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード