※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB30TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
60
50
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21149249
品番
MQQTB30TN-60D
参考基準価格(税別)
¥31,570
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
30
ストローク(mm)
60
作動方式
(D) 複動式
形式
(T) 標準形
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード