MQQTL30TN-10D 薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTL30TN SMC 21149407

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTL30TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21149407品番MQQTL30TN-10D
参考基準価格(税別)¥24,370販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)30ストローク(mm)10作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする