曜日別特売
N-833 ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック BEST(ベスト)[金物] 21150456

ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21150456品番N-833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980

ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。
リング型のため、フック等を吊るのに最適です。
ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。

用途中間の輪で、展示物のフックを掛ける種別壁付用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21150456N-83309385616N-833N-833 ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック BEST(ベスト)[金物] 09385616ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フックBEST(ベスト)[金物]1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする