車輪径(Φmm)42最大荷重(daN)400ストッパーペダル:右用取付座(mm)151×102取付ピッチ(mm)P1/P2:112/63取付高(mm)R:250車輪タイプ単輪材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム車輪幅(mm)42特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。サイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)151×102材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63自重(g)3480取付穴径d(Φmm)11商品状態※理由あり(未使用・未開封)