曜日別特売
CLAS-S2-MS-HP 170x130 NAJIMIシート FUJI STAR(三共理化学) 21163496

NAJIMIシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度2000
内容量1箱(50枚)注文コード21163496品番CLAS-S2-MS-HP 170x130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ
乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり
被削材を深く削ることのない軽い研磨感
新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ

粒度2000穴の形状穴無危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする