FUJI STAR(三共理化学)
NAJIMIシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
3000
2000
2500
3000
4000
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
21163514
品番
CLAS-S2-MS-HP 170x130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ
乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり
被削材を深く削ることのない軽い研磨感
新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
粒度
3000
穴の形状
穴無
危険物の類別
非危険物