SQMG-150D スクエアフード SQMG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー 21163855

SQMG-150D スクエアフード SQMG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー 21163855
SQMG-150D スクエアフード SQMG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー 21163855
SQMG-150D スクエアフード SQMG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー 21163855
SQMG-150D スクエアフード SQMG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー 21163855

スクエアフード SQMG-D(ガラリ・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)150
温度(℃)FD:120
内容量1個注文コード21163855品番SQMG-150D
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。

用途換気用フードとして仕様防火ダンパー付材質SUS304シルファーメタリック温度(℃)FD:120適合パイプ径(Φmm)150
関連資料:(0.24MB)取扱説明書:(0.17MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする