SQS-125DN 薄型スクエアフード SQS-DN(網・防火ダンパー付) シルファー 21163925

SQS-125DN 薄型スクエアフード SQS-DN(網・防火ダンパー付) シルファー 21163925
SQS-125DN 薄型スクエアフード SQS-DN(網・防火ダンパー付) シルファー 21163925
SQS-125DN 薄型スクエアフード SQS-DN(網・防火ダンパー付) シルファー 21163925
SQS-125DN 薄型スクエアフード SQS-DN(網・防火ダンパー付) シルファー 21163925

薄型スクエアフード SQS-DN(網・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)125
温度(℃)FD:72
内容量1個注文コード21163925品番SQS-125DN
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。

用途換気用フードとして仕様防火ダンパー付材質SUS304シルファーメタリック温度(℃)FD:72メッシュ10M適合パイプ径(Φmm)125
関連資料:(0.28MB)取扱説明書:(0.17MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする